| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C150C65 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339226702 |
| |
|
| | |
| Bogen_starr 90° horiz 60x600mm int.Verb integrierter Verbinder60x600mm R=138mm RES60.600 Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Bauform: | Bogen starr | Bogenausführung: | glatter Bogen | Innenradius: | 138 mm | Kabelrinnenbreite: | 600 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm mm | Materialstärke: | 0.9 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Richtungsänderung: | horizontal | Werkstoff: | Stahl | Winkel: | 90° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück stahl, Anbaueckstück, Bogen, Bogen für Kabelpritsche, Bogen für Kabelrinne, Bogen für Kabeltrasse, Bogen für Kabelwanne, Bogen für Kleinkanal, Bogen für Minikabelrinne, Bogen für Verteilerrinne, Bogenausschnitt Kabelrinne, Eckstück für Kabelpritsche, Eckstück für Kabelrinne, Eckstück für Kabeltrasse, Eckstück für Kabelwanne, Eckstück für Kleinkanal, Eckstück für Minikabelrinne, Eckstück für Verteilerrinne, Formstück für Kabelrinne, Niedergangsstück, Steigstück, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 59,54* | € 76,74* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 59,63* | € 76,85* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,49* | € 80,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,56* | € 85,72* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 82,75* | € 106,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|