Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Motorschutzschalter 0,25A-0,4A MS325-0,4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-186518
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM150000R1003
EAN/GTIN:
     4013614194993
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
Schutzschalter
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
ABB Stotz S&J Motorschutzschalter 0,25A-0,4A MS325-0,4A Überlastauslöser Stromeinstellung 0,25 ...

0,4A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 3,9 ...

3,9A, Phasenausfallempfindlich, Auslösetechnik thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsspannung 690 ...

440V, Bemessungsdauerstrom Iu 0,4A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0,09kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements Drehknopf, Gerätebauart Komplettgerät im Gehäuse, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC 100kA, Schutzart (IP) IP20, Höhe 87mm, Breite 54mm, Tiefe 75,5mm, Motorschutzschalter MS325 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die leistungsstarke Baureihe für den Motorschutz bis 12,5 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 54 mm im Installationsdesign.

Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/0.

Der Drehgriff ist mit Hilfe einer Abschließvorrichtung in 0-Position verriegelbar.

Anbaubare Zubehörteile sind Hilfs-, Signal- und Kurschlussmeldekontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser.

3-Phasen-Schienen und Einspeiseblöcke erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrere Motorschutzschalter.

Durch seine Bauform und das Installationsdesign ist MS325 besonders geeignet für den Verteilereinbau und für den Einsatz mit dem ABB Stecksockelinstallationssystem SMISSLINE.

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Weitere Informationen:
Einstellbereich Überlastauslöser:
0.25 A | 0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3.9 A
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V | 440 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.09 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, motorschutzschalter 0,25-0,4a, schutzschalter abb, schutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz MS 325, Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,83*
€ 68,07*
€ 5,95*
ab € 52,84*
€ 68,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,92*
€ 70,62*
€ 5,46*
ab € 55,54*
€ 71,37*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 67,67*
€ 85,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM101937R0012
ab € 7,71*
Zubehör
ABB
1SAM101909R0002
ab € 24,21*
Zubehör
ABB
1SAM101928R0002
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.