Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Motorschutzschalter MS325-0,4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-40100862
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM150000R1003
EAN/GTIN:
     4013614194993
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
Schutzschalter
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Motorschutzschalter MS325 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die leistungsstarke Baureihe für den Motorschutz bis 12,5 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 54 mm im Installationsdesign. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/0. Der Drehgriff ist mit Hilfe einer Abschließvorrichtung in 0-Position verriegelbar. Anbaubare Zubehörteile sind Hilfs-, Signal- und Kurschlussmeldekontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser. 3-Phasen-Schienen und Einspeiseblöcke erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrere Motorschutzschalter. Durch seine Bauform und das Installationsdesign ist MS325 besonders geeignet für den Verteilereinbau und für den Einsatz mit dem ABB Stecksockelinstallationssystem SMISSLINE. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
54 Millimeter
Herkunftsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, motorschutzschalter 0,25-0,4a, schutzschalter abb, schutzschalter, MS325-0.4, MS3250.4, 1SAM150000R1003, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, 0631696, 631696
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,92*
€ 67,85*
€ 5,95*
ab € 52,93*
€ 67,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,00*
€ 70,57*
€ 5,46*
ab € 55,62*
€ 71,38*
Frei Haus
ab € 56,74*
€ 72,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM101937R0012
ab € 7,62*
Zubehör
ABB
1SAM101938R0002
ab € 8,97*
Zubehör
ABB
1SAM101909R0002
ab € 24,01*
Zubehör
ABB
1SAM101928R0002
ab € 7,75*
Zubehör
ABB
1SAM101909R0001
ab € 24,53*
Zubehör
ABB
1SAM101937R0013
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.