Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff Sensor, induktiv Quader 80x115mm BESIKV-045.23-G-Z-S4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-185444
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES02TY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Balluff Sensor, induktiv Quader 80x115mm BESIKV-045.23-G-Z-S4 Schaltabstand 45mm, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart DC, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff,

Weitere Informationen:
Schaltabstand:
45 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Programmiergerät, Ringsensor, induktiver näherungssensor balluff, ringsensor balluff, ringsensor, Induktivnäherungsschalter, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,56*
€ 286,94*
Frei Haus
ab € 236,44*
€ 293,27*
Frei Haus
ab € 238,52*
€ 296,22*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 278,20*
€ 338,02*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,02*
€ 402,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,60*
€ 387,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,26*
€ 356,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,75*
€ 345,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,20*
€ 331,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.