Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-18384 Herst.-Nr.: 00300110 EAN/GTIN: 4026187740054 |
| |
|
| | |
| Astro Strobel Parabolantenne 90cm anthrazit SAT 90 A Bauart offset, Durchmesser/Kantenlänge 90cm, Farbe anthrazit, Werkstoff Spiegel Aluminium, Mit Masthalterung, Mit Systemhalterung, Multifeedtauglich, Feed-Aufnahme sonstige, Werkstoff Halterung Stahl, hochwertige Offset-Parabolantenne der Serie SAT, schnell und problemlos zu installieren, Reflektoren aus pulverbeschichtetem Aluminium, Halterung für das Speisesystem aus verzinktem Stahlblech, kunststoffbeschichtet Weitere Informationen: | | Bauart: | offset | Durchmesser/Kantenlänge: | 90 cm | Farbe: | anthrazit | Werkstoff Spiegel: | Aluminium | Mit Masthalterung: | Ja | Mit Systemhalterung: | Ja | Multifeedtauglich: | Ja | Tragarm komplett vormontiert: | Nein | Feed-Aufnahme: | sonstige | Werkstoff Halterung: | Stahl | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, astro strobel parabolantenne, parabolantenne, sat-antenne 90cm, Antenne, CAS 90, CAS90, Offset, Offset-Parabolantenne, Parabol, SAT 90A, SAT90A, Satellitenantenne, Schüssel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,04* | € 283,01* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 239,44* | € 283,58* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 249,30* | € 292,90* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 259,72* | € 302,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|