Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parabolantenne 90cm anthrazit SAT 90 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parabolantenne 90cm anthrazit SAT 90 A
Parabolantenne 90cm anthrazit SAT 90 A
Artikel-Nr.:
     3517I-26420730
Hersteller:
     ASTRO Strobel
Herst.-Nr.:
     00300110
EAN/GTIN:
     4026187740054
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel

Parabolantenne 90cm anthrazit SAT 90 A

Offset-Parabolantenne, 90 cm Durchmesser, Farbe: anthrazit, Aluminium, passend zu SBX-LNB
Weitere Informationen:
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
90 cm
Farbe:
anthrazit
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
ja
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 239,92*
€ 282,54*
30 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 240,65*
€ 283,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,32*
€ 293,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,54*
€ 336,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,43*
€ 332,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,06*
€ 321,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,13*
€ 313,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,92*
€ 285,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.