Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Tüllengehäuse HAN 16B-GS-21 09 30 016 1520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-18033
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300161520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Harting Tüllengehäuse HAN 16B-GS-21 09 30 016 1520 Form rechteckig, Länge 93,5mm, Höhe 62,5mm, Breite 57mm, Ausführung des Gehäuses Steckergehäuse, Anordnung der Kabelzuführung seitlich, Bügellage Unterteil, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Mit Verriegelungsvorrichtung, Art der Verriegelung Querbügel, Schutzart (IP), montiert IP65, Mit Nocken für zwei Querbügel
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Länge:
93.5 mm
Höhe:
62.5 mm
Breite:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Art der Verriegelung:
Querbügel
EMV-Ausführung:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuseoberteil, HAN B, HAN Größe 16, Industriesteckverbindergehäuse, Querbügelgehäuse, Schalengehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,86*
€ 9,14*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,8716*
€ 9,1616*
7 Tage
15
€ 6,95*
ab € 7,0093*
€ 9,3393*
Lager 5382
18
€ 5,80*
ab € 7,11*
€ 9,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,17161*
€ 9,56161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,65*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,24*
Zubehör
Harting
09 16 072 3001
ab € 10,68*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 7,99*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 8,02*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,40*
Zubehör
Harting
09 33 016 2602
ab € 4,86*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,65*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,91*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,45*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 8,01*
Zubehör
Harting
09 38 006 2601
ab € 25,7665*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,47*
Zubehör
Harting
09300165423
ab € 18,74*
Zubehör
Harting
09300161230
ab € 12,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.