Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect Halter o.Trennschale f.Hutschienenbefest. 130889 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-178427
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308895020-I
EAN/GTIN:
     4250184105145
Suchbegriffe:
DIN-Schienenmontagekit
Hutschienenbefestigung
Metz Connect Halter o.Trennschale f.Hutschienenbefest.

130889 5020-I Anzahl der Einheiten 1, Montageart der Dose Rückwand, Ausführung offen, Geräteart Datentechnik, Befestigungsspur sonstige, Montageart Installationsgerät rasten, Werkstoff Kunststoff, Für den Einbau der Anschlussdosen in Brüstungs- und Wandkanälen zur Einhaltung der Biegeradien, wie sie bei Kupfer- und LWL-Datenkabeln gefordert werden.

Hutschienen-Befestigung, (Breite 35 mm) 52 mm (Bauhöhe) passend zu Kanälen von Niedax, Nowa Plast Rhönmetall, Rehau (Serie Signo).

Hutschienen-Befestigung, (Breite 35 mm) 50 und 55 mm (Bauhöhe) passend zu Kanälen von GGK, Licatec, Stago, Thorsmann Serie Inka mit Adapter TTI-N70 bzw.

N215.

Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montageart der Dose:
Rückwand
Ausführung:
offen
Geräteart:
Datentechnik
Befestigungsspur:
sonstige
Montageart Installationsgerät:
rasten
Zugentlastungsmöglichkeit:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dose, Einbaudose, Geräte-Verbindungsdose, Gerätedose, Geräteeinbaudose, Gerätekanaldose, Geräteverbindungsdose, Installationskanaldose, Kanaldose, Kanaldosenhalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,896*
€ 2,626*
1 Tag
20
1
€ 6,40*
ab € 1,81*
€ 2,77*
2 Tage
96
10
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,82*
10
€ 3,90*
ab € 2,159*
€ 2,929*
Lager 5382
110
10
€ 5,80*
ab € 2,21*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.