Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peweta Wanduhr arab.Zahlen 40cm Funkuhr 1,5V 51.250.411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-177816
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.250.411
EAN/GTIN:
     4250594505566
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr
Peweta Wanduhr arab.Zahlen 40cm Funkuhr 1,5V 51.250.411 Anzeigeart analog, arabische Ziffern, Abdeckung Glas, Gehäuseform rund, Werkstoff des Gehäuses Metall, Gehäusefarbe Chrom, Zeitanzeige einseitig, Nennspannung 1,5V, Durchmesser 400mm,
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
analog, arabische Ziffern
Abdeckung:
Glas
Gehäuseform:
rund
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusefarbe:
Chrom
Mit Befestigungsarm:
Nein
Mit Datumsanzeige:
Nein
Zeitanzeige:
einseitig
Nennspannung:
1.5 V
Durchmesser:
400 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 226,54*
€ 261,08*
Frei Haus
ab € 230,60*
€ 266,17*
Frei Haus
ab € 236,77*
€ 271,93*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,56*
€ 280,04*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 295,59*
€ 339,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,89*
€ 404,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,16*
€ 402,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,44*
€ 375,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,07*
€ 367,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,59*
€ 351,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
71.250.311
ab € 137,58*
Ähnlich
Peweta
81.250.311
ab € 152,32*
Ähnlich
Peweta
71.250.411
ab € 189,90*
Ähnlich
Peweta
81.250.411
ab € 214,65*
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 45,86*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 72,55*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 70,00*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 58,12*
Ähnlich
Peweta
51.001.222
ab € 41,59*
Ähnlich
Peweta
51.001.322
ab € 41,82*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 238,42*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 161,53*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 158,51*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 229,07*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 282,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.