Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Tüllengehäuse HAN 24B-GS-M25 19 30 024 1521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-17780
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300241521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Harting Tüllengehäuse HAN 24B-GS-M25 19 30 024 1521 Form rechteckig, Ausführung des Gehäuses Steckergehäuse, Anordnung der Kabelzuführung seitlich, Bügellage Unterteil, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Mit Verriegelungsvorrichtung, Art der Verriegelung Querbügel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ...

125°C, Schutzart (IP), montiert IP65,

Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Art der Verriegelung:
Querbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Nein
UV-beständig:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sockelgehäuse, Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuseoberteil, HAN B, HAN Größe 24, Industriesteckverbindergehäuse, Querbügelgehäuse, Schalengehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,64*
€ 10,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,65*
€ 10,30*
1 Tag
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,7353*
€ 10,3753*
9 Tage
141
€ 6,95*
ab € 8,096*
€ 10,886*
Lager 5382
287
€ 5,80*
ab € 8,21*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111030
ab € 0,7282*
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,19*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,11*
Zubehör
Harting
09 16 108 3001
ab € 11,51*
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,54*
Zubehör
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,27*
Zubehör
Harting
09 21 064 3101
ab € 8,20*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 10,07*
Zubehör
Harting
09 33 024 2602
ab € 6,25*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,50*
Zubehör
Harting
09 33 024 2711
ab € 10,97*
Zubehör
Harting
09 14 024 0303
ab € 10,56*
Zubehör
Lapp Kabel
52103030+59000620
ab € 129,55*
Zubehör
Lapp Kabel
52103030+59000200
ab € 69,47*
Zubehör
Harting
09 30 024 1230
ab € 14,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.