Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Leitungsführungskanal B60xH60mm LF 600600 gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-17383
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF6006007030
EAN/GTIN:
     4012740100076
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Tehalit Leitungsführungskanal B60xH60mm LF 600600 gr Höhe 60mm, Breite 57mm, Länge 2000mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PVC, Oberfläche unbehandelt, Farbe steingrau, RAL-Nummer 7030, Anzahl der festen Trennwände 0, Anzahl der steckbaren Trennwände 0, Befestigungsart Bodenlochung, Deckelausführung lose, Mit Kabelhalteklammer, Mit Kanalverbinder, Lieferform Ober- und Unterteil
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
57 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
steingrau
RAL-Nummer:
7030
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Deckelausführung:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Ja
Lieferung auf Rolle:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kanal, LF, LF-Kanal, LS-Kanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 5,07*
€ 7,52*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,53*
€ 8,15*
3 Tage
148
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 5,88*
€ 8,62*
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 5,96*
€ 8,73*
Lager 5382
282
2
pro Meter
€ 5,80*
ab € 16,14*
€ 22,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 22,61*
€ 26,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,97*
€ 24,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,10*
€ 23,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,40*
€ 23,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 18,66*
€ 22,21
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 16,14*
€ 19,21
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 16,14* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 45,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M7224
ab € 1,08*
Zubehör
Tehalit
LFF6006037030
ab € 15,09*
Zubehör
Tehalit
LFF600667030
ab € 3,18*
Zubehör
Tehalit
LF6006067030
ab € 3,42*
Zubehör
Hager
LFF600647030
ab € 14,68*
Zubehör
Tehalit
LFF6006047030
ab € 14,69*
Zubehör
Tehalit
LF6006087030
ab € 12,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.