Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück zu LF/LFF 60x57mm LF6006067030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50762191
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF6006067030
EAN/GTIN:
     4012740021661
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) tehalit
endplatte (kabelkanal)

Endstück zu LF/LFF 60x57mm LF6006067030

Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF 60x57mm steingrau. Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
57 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Endplatte, Endverschluss, Kabelkanalendstück, Kanalendstück, Endabschluss, Elektroinstallationskanalendstück, Seitenabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe, Blinddeckel, Deckel, Abschlussplatte, Abschlusskappe, Abdeckplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 5,25*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,45*
€ 5,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,63*
€ 5,56*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 5,63*
€ 3,90*
ab € 3,90*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.