Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Kanal LF 30060 br


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-17313
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF3006008014
EAN/GTIN:
     4012740146937
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Tehalit Kanal LF 30060 br Höhe 30mm, Breite 57mm, Länge 2000mm, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe braun, RAL-Nummer 8014, Anzahl der festen Trennwände 0, Anzahl der steckbaren Trennwände 0, Befestigungsart Bodenlochung, Deckelausführung lose, Mit Kabelhalteklammer, Mit Kanalverbinder, Lieferform Ober- und Unterteil
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
57 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
braun
RAL-Nummer:
8014
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Deckelausführung:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Ja
Lieferung auf Rolle:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kanal, LF, LF-Kanal, LS-Kanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,2268*
€ 20,2168*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 14,46*
€ 20,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,75*
€ 20,93*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,62*
€ 23,18*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 36,32*
€ 48,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,05*
€ 57,1795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,32*
€ 56,3108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,86*
€ 53,3834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,25*
€ 51,4675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,79*
€ 50,9201
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,32*
€ 43,2208
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 18,16* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M53968014
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.