Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 2K-VDE-Torx-Schr.dreher T9 x60 11 7909


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-172475
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117909
EAN/GTIN:
     4021103179093
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
Cimco 2K-VDE-Torx-Schr.dreher T9 x60 11 7909 Größe (TX) 9, Klingenlänge 60mm, Isoliert, Schutzisoliert 1000 V, Griffausführung 2-Komponenten, Isolierte Schraubendreher DIN EN 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201.

Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt.

Schraubendreher Isoliert TORX 145mm Prüfspannung 1000V T9x60mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff

Weitere Informationen:
Größe (TX):
9
Klingenlänge:
60 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 9, vde-schraubendreher (torx®), cimco schraubendreher torx, Isolierschraubendreher, Isoliertorxschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Sicherheitstorxschraubendreher, Torx-Schraubendreher, Torx-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 6,85*
€ 9,70*
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 9,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,45*
€ 10,52*
€ 5,46*
ab € 7,59*
€ 10,73*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,72*
€ 10,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117908
ab € 6,85*
Ähnlich
Cimco
11 7920
ab € 7,53*
Ähnlich
Cimco
11 7925
ab € 8,24*
Ähnlich
Cimco
11 7910
ab € 7,08*
Ähnlich
Cimco
117915
ab € 7,25*
Ähnlich
Cimco
117930
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.