Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Torx TX9 60mm 1000V 2Komp VDE Schutzisoliert 1000V 117909


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 117909 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Cimco 117909 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     262-02698700
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117909
EAN/GTIN:
     4021103179093
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
Schraubendreher Torx TX9 60mm 1000V 2Komp VDE Schutzisoliert 1000V 117909
Weitere Informationen:
Ausführung Schaft:
rund
Gesamtlänge:
145 mm
Gewicht:
32 g
Griffausführung:
2-Komponenten
Größe (TX):
9
Isoliert:
ja
Klingendurchmesser:
2.9 mm
Klingenlänge:
60 mm mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Abrollschutz:
ja
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 6,86*
€ 9,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,99*
€ 9,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,45*
€ 10,54*
€ 5,46*
ab € 7,59*
€ 10,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,72*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117908
ab € 6,86*
Ähnlich
Cimco
11 7920
ab € 7,49*
Ähnlich
Cimco
11 7925
ab € 8,28*
Ähnlich
Cimco
11 7910
ab € 7,08*
Ähnlich
Cimco
117915
ab € 7,23*
Ähnlich
Cimco
117930
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.