Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Torx TX15 75mm 1000V VDE 2Komp Schutzisoliert 1000V 117915


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TORX-Schraubendreher, Prüfspannung 1000V, T 15 x 75 mm
TORX-Schraubendreher, Prüfspannung 1000V, T 15 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     262-02698724
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117915
EAN/GTIN:
     4021103179154
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
Schraubendreher Torx TX15 75mm 1000V VDE 2Komp Schutzisoliert 1000V 117915
Weitere Informationen:
Ausführung Schaft:
rund
Gesamtlänge:
170 mm
Gewicht:
47 g
Griffausführung:
2-Komponenten
Größe (TX):
15
Isoliert:
ja
Klingendurchmesser:
6.5 mm
Klingenlänge:
75 mm mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Abrollschutz:
ja
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,25*
€ 10,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,30*
€ 10,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,87*
€ 11,08*
€ 5,46*
ab € 8,02*
€ 11,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,56*
€ 12,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117908
ab € 6,85*
Ähnlich
Cimco
117909
ab € 6,85*
Ähnlich
Cimco
11 7920
ab € 7,53*
Ähnlich
Cimco
11 7925
ab € 8,24*
Ähnlich
Cimco
11 7910
ab € 7,08*
Ähnlich
Cimco
117930
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.