Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 2K-VDE-Stiftschlüssel SW5,0x170 11 7825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-172307
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117825
EAN/GTIN:
     4021103178256
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Cimco 2K-VDE-Stiftschlüssel SW5,0x170 11 7825 Schlüsselweite 5mm, Klingenlänge 75mm, Isoliert, Schutzisoliert 1000 V, Isolierte Schraubendreher DIN EN 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201.

Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt.

Innensechskant-Schraubendreher DIN 7439 1000V 5mm x170mm

Weitere Informationen:
Klingenlänge:
75 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
VDE geprüft:
Ja
Kugelkopf:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 10,18*
€ 14,31*
€ 5,95*
ab € 10,35*
€ 14,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,02*
€ 15,51*
€ 5,46*
ab € 11,23*
€ 15,80*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,47*
€ 16,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117823
ab € 8,76*
Ähnlich
Cimco
117824
ab € 9,29*
Ähnlich
Cimco
117826
ab € 11,96*
Ähnlich
Cimco
117828
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.