Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraubendreher L100mm Ø6mm 1000V VDE Schutzisoliert 1000V 117826


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inbus-Schraubendreher 1000V, SW 6, 195 mm
Inbus-Schraubendreher 1000V, SW 6, 195 mm
Artikel-Nr.:
     262-05160419
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117826
EAN/GTIN:
     4021103178263
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschraubendreher L100mm Ø6mm 1000V VDE Schutzisoliert 1000V 117826
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
195 mm
Isoliert:
ja
Klingendurchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
100 mm mm
Schlüsselweite:
6 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 12,06*
€ 16,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,25*
€ 17,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,02*
€ 18,33*
€ 5,46*
ab € 13,23*
€ 18,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 13,53*
€ 18,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117823
ab € 8,82*
Ähnlich
Cimco
117824
ab € 9,22*
Ähnlich
Cimco
117828
ab € 13,54*
Ähnlich
Cimco
117825
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.