Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Feuerwiderst.Kanal 90/50110,750mm FWK9501100 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-17203
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWK9501100VERZ
EAN/GTIN:
     4012740207539
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Tehalit Feuerwiderst.Kanal 90/50110,750mm FWK9501100 verz Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 90, Höhe außen 142mm, Breite außen 200mm, Höhe innen 49mm, Breite innen 104mm, Länge 750mm, Ummantelung Stahl, Oberfläche bandverzinkt, Farbe sonstige, Mit Bodenlochung, Deckelbefestigung lose, Speziell zur Verwendung in Flucht- und Rettungswegen.

Schutz der Leitungen vor mechanischen und thermischen Einflüssen.

Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Höhe außen:
142 mm
Breite außen:
200 mm
Höhe innen:
49 mm
Breite innen:
104 mm
Länge:
750 mm
Ummantelung:
Stahl
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Trennwände möglich:
Nein
Mit Bodenlochung:
Ja
Deckelbefestigung:
lose
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, brandschutzkanal hager, brandschutzkanal, Aufputzkanal, Elektroinstallationskanal, FWK 90, Feuerschutzkanal, Feuerwiderstandskanal, Funktionserhaltungskanal, Installationsschacht
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 206,67*
€ 245,77*
Frei Haus
ab € 207,99*
€ 247,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 209,30*
€ 249,90*
Frei Haus
ab € 210,85*
€ 250,16*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 221,04*
€ 262,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,18*
€ 311,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,56*
€ 308,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,06*
€ 294,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,48*
€ 283,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L6922VERZ
ab € 411,17*
Zubehör
Hager
L6921VERZ
ab € 411,97*
Zubehör
Hager
L6681GCHR
ab € 1,83*
Zubehör
Hager
L6632
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.