Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck BS-K 90° E60 FWK90 vz 200x142mm schraub Fibersilikat L6922VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C155C76
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L6922VERZ
EAN/GTIN:
     4012740184144
Suchbegriffe:
Aussenecke Brandschutzkanal
Kabelkanal-Aussenecke
aussenecke brandschutzkanal
Außeneck BS-K 90° E60 FWK90 vz 200x142mm schraub Fibersilikat L6922VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Außenbreite:
200 mm
Außenhöhe:
142 mm
Deckelbefestigung:
verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
60
Innenbreite:
104 mm
Innenhöhe:
49 mm
Isoliermaterial:
Fibersilikat
Mit Bodenlochung:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
5096 mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Trennwände möglich:
ja
Ummantelung:
Stahl
Winkel:
90 °
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 411,17*
€ 478,83*
Frei Haus
ab € 416,04*
€ 483,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 420,79*
€ 487,09*
Frei Haus
ab € 419,95*
€ 487,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 483,85*
€ 553,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,37*
€ 658,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,28*
€ 646,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,08*
€ 617,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,96*
€ 602,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,85*
€ 575,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.