Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck BS-K 90° E60 FWK vz 200x142mm schraub Fibersilikat L6921VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C155C75
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L6921VERZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenecke Brandschutzkanal
Kabelkanal Innenecke
innenecke brandschutzkanal
Inneneck BS-K 90° E60 FWK vz 200x142mm schraub Fibersilikat L6921VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Außenbreite:
200 mm
Außenhöhe:
142 mm
Deckelbefestigung:
verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
60
Innenbreite:
104 mm
Innenhöhe:
49 mm
Isoliermaterial:
Fibersilikat
Mit Bodenlochung:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
5096 mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Trennwände möglich:
ja
Ummantelung:
Stahl
Winkel:
90 °
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 412,51*
€ 469,94*
Frei Haus
ab € 417,25*
€ 474,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 420,00*
€ 477,97*
Frei Haus
ab € 423,13*
€ 478,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 483,97*
€ 543,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,67*
€ 646,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,64*
€ 637,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,96*
€ 612,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,19*
€ 598,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,97*
€ 575,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.