Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Pumpen Pumpe US 62 DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-171998
Hersteller:
     Jung Pumpen
Herst.-Nr.:
     JP09815
EAN/GTIN:
     4037066098159
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Jung Pumpen Pumpe US 62 DS Bauform Tauchpumpe, Werkstoff des Gehäuses Grauguss, Mit Schaltautomatik, Max.

Drehzahl 2800Upm, Max.

Förderhöhe 16m, Max.

Fördervolumen 21m³/h, Max.

Motorleistung 0,85kW, Breite 290mm, Höhe 385mm,

Weitere Informationen:
Bauform:
Tauchpumpe
Werkstoff des Gehäuses:
Grauguss
Mit Schaltautomatik:
Ja
Max. Drehzahl:
2800 Upm
Max. Förderhöhe:
16 m
Max. Fördervolumen:
21 m³/h
Max. Motorleistung:
0.85 kW
Breite:
290 mm
Höhe:
385 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 842,94*
€ 927,52*
€ 5,95*
ab € 891,15*
€ 979,02*
Frei Haus
ab € 989,49*
€ 1.079,36*
Frei Haus
ab € 1.002,79*
€ 1.089,49*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.299,89*
€ 1.390,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.390,67*
€ 1.654,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.383,41*
€ 1.646,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.342,43*
€ 1.597,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,64*
€ 1.566,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,89*
€ 1.546,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.