Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kanal rws 15x15 RAL9010 HKL1515.3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-17191
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     HKL1515.3
EAN/GTIN:
     4011126344493
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kleinhuis Kanal rws 15x15 RAL9010 HKL1515.3 Höhe 15mm, Breite 15mm, Länge 2000mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PVC, Oberfläche unbehandelt, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010, Anzahl der festen Trennwände 0, Anzahl der steckbaren Trennwände 0, Befestigungsart Bodenlochung, Ausführung Deckel lose, Kanalober- und Unterteil aus bleifrei stabilisiertem PVC
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
EF009212:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, installationskanal reinweiß, installationskanal, installationskanal kleinhuis, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, HKL, Kanal, Kunststoffkanal, LF-Kanal, LS-Kanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,43*
€ 2,29*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 1,4366*
€ 2,2966*
1 Tag
750
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,52*
€ 2,42*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,62*
€ 2,57*
Lager 5382
10587
2
pro Meter
€ 5,80*
ab € 11,22*
€ 15,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 15,80*
€ 18,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,21*
€ 16,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,66*
€ 16,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,97*
€ 15,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,65*
€ 15,05
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 11,22*
€ 13,35
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 11,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.