Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal rws 15x15 RAL9010 HKL1515.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35957522
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKL1515.3
EAN/GTIN:
     4011126344493
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal rws 15x15 RAL9010 HKL1515.3

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 15 x 15 mm einreihige Bodenlochung : 4,2 x 8 mm und Ø 2,7 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 192 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
192 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, installationskanal reinweiß, installationskanal, installationskanal kleinhuis, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,42*
€ 2,27*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 1,4266*
€ 2,2866*
1 Tag
750
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,51*
€ 2,41*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,61*
€ 2,56*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,6192*
€ 5,4492*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 0,71* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.