Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Tischsteckdose 3-fach 16A 250V o.Zuleitung 10 S 23 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-17174
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     10S23L
EAN/GTIN:
     4011377210400
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Jung Tischsteckdose 3-fach 16A 250V o.Zuleitung 10 S 23 L Gehäuseform rechteckig, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3, Anzahl der Euro-Steckdosen 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Type NEMA 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen 0, Nennstrom 16A, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Schutzart (IP) IP20, Länge der Zuleitung 0m, Farbvariante weiß, Tischsteckdose, 3fach, 16 A, 250 V ~, mit Zugentlastung, ohne Zuleitung, bruchsicher
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ein-/Ausschalter:
Nein
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Nennstrom:
16 A
Mit Deckel:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
0 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 12,82*
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 9,15*
€ 12,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 13,41*
Lager 5382
44
€ 5,80*
ab € 9,81*
€ 13,74*
€ 5,95*
ab € 9,95*
€ 13,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.