| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-171254 Herst.-Nr.: 117306 EAN/GTIN: 4021103173060 |
| |
|
| | |
| Cimco 2K-Torx-Schraubendreher T6 x50 11 7306 Größe (TX) 6, Klingenlänge 50mm, Gesamtlänge 135mm, Griffausführung 2-Komponenten, Nicht isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge, Torx 135mm o. Bohrung T6x60mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff Weitere Informationen: | | Größe (TX): | 6 | Klingenlänge: | 50 mm | Mit Bohrung: | Nein | Isoliert: | Nein | Schutzisoliert 1000 V: | Nein | Griffausführung: | 2-Komponenten | VDE geprüft: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t 6x50, torx-vde-schraubendreher t6, vde-schraubendreher (torx®), Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Torx-Schraubendreher, Torx-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,81* | € 8,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,93* | € 8,44* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,30* | € 8,98* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,43* | € 9,17* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 6,53* | € 9,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|