| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-77109703 Herst.-Nr.: 117309 EAN/GTIN: 4021103173091 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 145 mm | Technische Details | Produkttyp | Set | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Materiallgriff | Kunststoff | | Handgrifffarbe | Schwarz, Rot | | Griffisolierung | Ja | | Klingenlänge | 60 mm | | Oberflächenmaterial Klinge | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, vde schraubendreher torx |
| | |
| |