Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 117310 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 117310 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Cimco 117310 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77933152
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117310
EAN/GTIN:
     4021103173107
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Red
Material
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Griffisolierung
Ja
Klingenlänge
80 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117307
ab € 7,12*
Ähnlich
Cimco
117309
ab € 7,12*
Ähnlich
Cimco
117320
ab € 7,12*
Ähnlich
Cimco
117340
ab € 9,94*
Ähnlich
Cimco
117315
ab € 7,13*
Ähnlich
Cimco
117325
ab € 6,99*
Ähnlich
Cimco
117330
ab € 8,80*
Ähnlich
Cimco
117306
ab € 5,81*
Ähnlich
Cimco
117308
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.