Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Geräteblende L 9173 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-16823
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L91739010
EAN/GTIN:
     4012740211024
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Modularblenden
Tehalit Geräteblende L 9173 rws Oberteilbreite 120mm, Länge 375mm, Breite der Öffnung 218mm, Höhe der Öffnung 76mm, Anzahl der Einheiten 3, Geräteart Einbaugeräte mit Rahmen, Ausführung glatt, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010, Befestigungsart innenliegend, Für Geräteeinbaudose L 5116.

Geeignet für folgende Schalterprogramme: BERKER Arsys, Modul 2, Starpoint, BUSCH JAEGER Duro 2000 SI mit Kanalrahmen alpha nea linear, BRUNNQUELL Standard, De Luxe, GIRA alle UP-Programme, JUNG ST 500, ST 550, CD 500, Topline, LS 990, KOPP Objekt 2000 und 3000, MERTEN alle UP-Programme, PEHA alle UP-Programme, PRESTO alle UP-Programme, POPP Futura, Standard 90, Aqua UP sowie SIEMENS alle UP-Programme mit 80 mm Rahmen

Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
120 mm
Länge:
375 mm
Breite der Öffnung:
218 mm
Höhe der Öffnung:
76 mm
Anzahl der Einheiten:
3
Geräteart:
Einbaugeräte mit Rahmen
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
innenliegend
Schnittkaschierung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, hager 3-fach geräteblende, abdeckung hager, geräteblende hager, Abdeckplatte, BR, BRH, Blende, Brüstungskanalblende, Deckel, Einbaublende, Geräteabdeckung, Gerätekanalblende
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,72*
€ 9,55*
€ 5,46*
ab € 6,75*
€ 9,60*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,29*
€ 10,37*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,30*
€ 10,39*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,42*
€ 10,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
L93007035
ab € 1,49*
Ähnlich
Hager
L93007030
ab € 1,49*
Ähnlich
Hager
L91727035
ab € 4,87*
Ähnlich
Hager
L93017035
ab € 3,57*
Ähnlich
Hager
L91729010
ab € 4,56*
Ähnlich
Hager
L93017030
ab € 3,65*
Ähnlich
Hager
L91737035
ab € 6,86*
Ähnlich
Hager
L93037035
ab € 4,96*
Ähnlich
Hager
L93037030
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.