Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende L 9173 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75948751
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L91739010
EAN/GTIN:
     4012740211024
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Modularblenden

Geräteblende L 9173 rws

Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 120mm reinweiß. Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
120 mm
Länge:
375 mm
Breite der Öffnung:
218 mm
Höhe der Öffnung:
76 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Anzahl der Einheiten:
3
Geräteart:
Geräte mit Zentralplatte
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,70*
€ 9,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,73*
€ 9,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,26*
€ 10,40*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,27*
€ 10,42*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,39*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
L93007035
ab € 1,49*
Ähnlich
Hager
L93007030
ab € 1,49*
Ähnlich
Hager
L91727035
ab € 4,87*
Ähnlich
Hager
L93017035
ab € 3,58*
Ähnlich
Hager
L91729010
ab € 4,55*
Ähnlich
Hager
L93017030
ab € 3,66*
Ähnlich
Hager
L91737035
ab € 6,81*
Ähnlich
Hager
L93037035
ab € 4,94*
Ähnlich
Hager
L93037030
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.