Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN Lichttechnik Trafo 35-105W H22mm D70mm TAB 105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-166904
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     TAB105
EAN/GTIN:
     4037293011051
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
EVN Lichttechnik Trafo 35-105W H22mm D70mm TAB 105 Art des Trafos elektronischer Trafo, Eingangsspannung 230 ...

230V, Ausgangsspannung 12 ...

12V, Leistung 35 ...

105W, Art der Dimmung Phasenanschnitt/Phasenabschnitt, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe gelb, Dimmbar, Kurzschlusssicher, Anzahl der Abgangsstellen (Paare) 1, Höhe 22mm, Durchmesser 70mm, Der elektronische Halogen-Transformator lässt sich auf Grund der kleinen Abmessungen problmelos über den Lochauschnitt, ab 71mm Durchmesser, der zu versorgenden Leuchte in die Decke einbringen.

Durch die flache Bauweise ist der Einsatz bereits bei U nterkonstruktionen ab 24mm möglich.

Technische Daten: ta: max.

50°,C, tc: 90°,C, Toleranz Ausgangsspannung: +6/-10

Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
Nein
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 V
Leistung:
35 W | 105 W
Art der Dimmung:
Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Dimmbar:
Ja
Kurzschlusssicher:
Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
70 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, evn trafo, elektronik transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogentrafo, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,55*
€ 30,61*
€ 5,46*
ab € 24,00*
€ 32,50*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 26,32*
€ 35,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,29*
€ 35,40*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,96*
€ 36,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.