| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96976742 Herst.-Nr.: TAB105 EAN/GTIN: 4037293011051 |
| |
|
| | |
| Trafo 35-105W H22mm D70mm TAB 105 Der elektronische Halogen-Transformator lässt sich auf Grund der kleinen Abmessungen problemlos über den Lochauschnitt, ab 71mm Durchmesser, der zu versorgenden Leuchte in die Decke einbringen. Durch die flache Bauweise ist der Einsatz bereits bei Unterkonstruktionen ab 24mm möglich. Technische Daten: ta: max. 50°C, tc: 90°C, Toleranz Ausgangsspannung: +6/-10%. Weitere Informationen: | | Art des Trafos: | elektronischer Trafo | Sicherheitstrafo: | ja | Eingangsspannung: | 230 V | Ausgangsspannung: | 11,5 V | Leistung: | 35..105 W | Ohne Dimmfunktion: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, evn trafo, elektronik transformator, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Halogentrafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,39* | € 30,73* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,97* | € 32,63* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 26,09* | € 35,53* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,31* | € 35,54* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,78* | € 36,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|