Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN Lichttechnik Trafo 36W IP44 ABT 036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-166587
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     ABT036
EAN/GTIN:
     4037293000369
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
EVN Lichttechnik Trafo 36W IP44 ABT 036 Art des Trafos Ringkerntrafo, Eingangsspannung 230 ...

230V, Ausgangsspannung 11,5 ...

11,5V, Leistung 36 ...

36W, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe schwarz, Länge 90mm, Breite 57mm, Höhe 62mm, Gehäuse Kunststoff, mit IP44-Stecksystem, konventionell, 2 m Zugangsleitung mit Schuko-Stecker, Spritwasser geschützt, für Außenbereich und Garteneinsatz

Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Ringkerntrafo
Sicherheitstrafo:
Nein
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
11.5 V
Leistung:
36 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Dimmbar:
Nein
Länge:
90 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
62 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, evn trafo, beleuchtungstrafo, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogentrafo, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,28*
€ 38,29*
€ 5,46*
ab € 29,17*
€ 38,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,83*
€ 39,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,27*
€ 40,80*
Lager 5382
4
€ 5,80*
ab € 32,02*
€ 41,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.