Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 20-70W LiteLine 11,3V ws 128x37x28mm elektr.Trafo 186072


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstrafo 20-70W LiteLine 11,3V ws 128x37x28mm elektr.Trafo
Sicherheitstrafo 20-70W LiteLine 11,3V ws 128x37x28mm elektr.Trafo
Artikel-Nr.:
     262-B698E45
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186072
EAN/GTIN:
     4014364282282
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Sicherheitstrafo 20-70W LiteLine 11,3V ws 128x37x28mm elektr.Trafo 186072
Weitere Informationen:
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Ausgangsspannung:
11.3 - 11.3 V
Breite:
37 mm mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm mm
Einbau:
ja
Eingangsspannung:
230 - 240 V
Farbe:
weiß
Höhe:
28 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Leistung:
20 - 70 W
Länge:
128 mm mm
Sicherheitstrafo:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, arnold houben trafo, beleuchtungstrafo, trafo sekundär 11v, Adaptertrafo, Blocktrafo, Designtrafo, Einspeisetrafo, Eisenkerntrafo, Elektronik-Trafo, Elektronischer Sicherheitstrafo, Elektronischer Trafo, Konventioneller Sicherheitstrafo, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Ringkerntrafo, Stromschienentrafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem, Trafoelement
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 13,05*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,06*
€ 13,18*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 10,09*
€ 14,64*
25 Tage
nicht lagernd
36
€ 4,95*
ab € 12,52*
€ 14,65*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,18*
€ 14,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
186077
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.