Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Regenrohrschelle verstellbar 301 V-VA


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-16451
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5350905
EAN/GTIN:
     4012195426912
Suchbegriffe:
Fallrohrschelle
Regenrohrschellen
regenrohrschellen obo
regenrohrschellen
OBO Bettermann Vertr Regenrohrschelle verstellbar 301 V-VA Klemm-/Spannbereich 90 ...

130mm, Werkstoff rostfreier Stahl (V2A), Oberfläche unbehandelt, Anschlussloch 11mm, Mit 2 Anschlusslöchern 7 mm, 1 Anschlussloch 9 mm, 1 Anschlussloch 11 mm, inklusive Sechskantschraube M6x20 und Mutter

Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
90 mm | 130 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl (V2A)
Oberfläche:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
Nein
Anschlussloch:
11 mm
Integrierte Rundleiterführung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Blitzschelle, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Blitzschutzrohrschelle, Regenrohrschelle, Rohrschelle
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,741*
€ 22,751*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,8638*
€ 24,0338*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 18,32*
€ 24,83*
Lager 5382
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 18,48*
€ 24,86*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 19,0045*
€ 25,6145*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,51*
€ 29,1669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,29*
€ 27,7151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,47*
€ 25,5493
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350883
ab € 40,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.