Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenrohrschelle verstellbar 420mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Regenrohrschelle verstellbar 420mm Kupfer
Regenrohrschelle verstellbar 420mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517A-75988603
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5350883
EAN/GTIN:
     4012195426851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fallrohrschelle
Regenrohrschellen
regenrohrschellen obo
regenrohrschellen
• Verstellbar für Rohrdurchmesser von 60-130 mm • Mit 2 Anschlusslöchern Ø 7 mm • Mit 1 Anschlussloch Ø 9 mm • Mit 1 Anschlussloch Ø 11 mm • Inkl. Sechskantschraube M6 x 20 und Mutter M6
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
60 mm | 130 mm
Werkstoff:
Kupfer
Anschlussloch:
11 mm
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Blitzschelle, Blitzschutz, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Regenrohrschelle, Rohrschelle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,98*
€ 49,23*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 43,58774*
€ 51,89774*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 41,12*
€ 53,83*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 42,6611*
€ 55,6011*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 51,97*
€ 67,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,5837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,3703
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,6567
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,7662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 246,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350905
ab € 16,741*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.