Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenrohrschelle verstellbar 301 V-VA


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Regenrohrschelle verstellbar 301 V-VA
Regenrohrschelle verstellbar 301 V-VA
Artikel-Nr.:
     3517I-25985024
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5350905
EAN/GTIN:
     4012195426912
Suchbegriffe:
Fallrohrschelle
Regenrohrschellen
regenrohrschellen obo
regenrohrschellen

Regenrohrschelle verstellbar 301 V-VA

Verstellbar für Rohrdurchmesser von 60-130 mm
Mit 2 Anschlusslöchern Ø 7 mm
Mit 1 Anschlussloch Ø 9 mm
Mit 1 Anschlussloch Ø 11 mm
Inkl. Sechskantschraube M6 x 20 und Mutter M6
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
60..130 mm
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
nein
Anschlussloch:
11 mm
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Regenrohrschelle, Blitzschutzrohrschelle, Rohrschelle, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Blitzschelle
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,457*
€ 22,857*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,5438*
€ 24,0438*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 21,23*
€ 24,86*
4 Tage
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 21,83*
€ 25,57*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 21,9545*
€ 25,7345*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,46*
€ 29,1074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,246* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350883
ab € 43,54523*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.