| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-16388 Herst.-Nr.: F213997 EAN/GTIN: 4086500084043 |
| |
|
| | |
| Mersen NH-ZERO-Sicherungseinsatz Gr.000, 16A AC500V NH000GG50V16-1 Baugröße NH000, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsspannung 500V, Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder Kombikennmelder, 500 V AC für Leitungsschutz, verlustarm, mit spannungsfreien Grifflaschen, mit Messerkontakten, keramischer Isolierkörper, Kombinationskennmelder front- und stirnseitig. Weitere Informationen: | | Baugröße: | NH000 | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, NH-Patrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 3,15* | € 4,69* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,67* | € 5,48* | | | | | | | | 9 | | € 5,46* | ab € 4,07* | € 5,74* | | | | | | | | 9 | | Frei Haus | ab € 4,15112* | € 5,85112* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,45* | € 6,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|