Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-16073 Herst.-Nr.: 5050197 EAN/GTIN: 4012195386599 |
| |
|
| | |
| OBO Bettermann Vertr Erdungsschelle f.Rundl. 950 Z 2 Klemm-/Spannbereich 58,5 ... 61,5mm, Klemm-/Spannbereich Zoll 2 Zoll, Werkstoff Zink, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 ... 35mm², Anzahl der Leiter 1, Erdungsschelle, Anschlussmöglichkeit für Rundleiter bis 6 mm, mit unverlierbarer Druckleiste, 2 Zylinderschrauben M6 x 16 und 1 Sechskantschraube M6 x 16, aus Stahl, galvanisch verzinkt, Schellenoberteil und Unterteil aus Zinkdruckguß Weitere Informationen: | | Klemm-/Spannbereich: | 58.5 mm | 61.5 mm | Klemm-/Spannbereich Zoll: | 2 Zoll | Werkstoff: | Zink | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Querschnitt des anzuschließenden Kabels: | 0 mm² | 35 mm² | Anzahl der Leiter: | 1 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Rohrerdungsschelle, Schelle, Zink-Rohrschelle |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | 10 | | € 5,80* | ab € 3,23* | € 4,31* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,83* | € 6,98* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,8329* | € 7,0029* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,84466* | € 7,00466* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,62* | € 7,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|