Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Erdungsschelle für Rundleiter 2", Zn, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungsschelle für Rundleiter 2" Zinkdruckguss galvanisch verzinkt
Erdungsschelle für Rundleiter 2" Zinkdruckguss galvanisch verzinkt
Erdungsschelle für Rundleiter 2" Zinkdruckguss galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     3461-40054392
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5050197
EAN/GTIN:
     4012195386599
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen obo
erdungsschellen
? für Rohre von Ø 1/4 - 2 Zoll? Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 35 mm² oder Rundleiter bis Ø 6 mm? mit unverlierbarer Druckleiste, 2 Zylinderschrauben M6 x 16 und 1 Sechskantschraube M6 x 16 aus Stahl, galvanisch verzinkt, Schellenoberteil und Unterteil aus Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Zink
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: 950 Z 2, 950Z2, 5050197, Erdungsrohrschelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle, 0430008, 430008
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 3,23*
€ 4,31*
1
€ 5,46*
ab € 4,83*
€ 6,98*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,8329*
€ 7,0029*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,84466*
€ 7,00466*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0029*
€ 8,33345
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,6029*
€ 7,85745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3329*
€ 7,53615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1129*
€ 7,27435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7829*
€ 6,88165
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8329*
€ 5,75115
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5050154
ab € 3,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5050138
ab € 3,77*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5050170
ab € 32,64*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5050111
ab € 3,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5050073
ab € 3,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5050030
ab € 2,8077*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5050081
ab € 3,15*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5050057
ab € 2,90464*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.