| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-160475 Herst.-Nr.: 65-----60A35E91 EAN/GTIN: 4042203347625 |
| |
|
| | |
| Assa Abloy effeff Mediator Türöffner m.Radiusschließblech 65-----60A35E91 Spannung 12V, Öffnungsrichtung nach DIN links/rechts, Stromart DC, Höhe 356,00 mm, Breite 24,00 mm, Dicke Schließblech 3,00 mm Weitere Informationen: | | Spannung: | 12 V | 0 V | Öffnungsrichtung nach DIN: | links/rechts | Stromart: | DC | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,63* | € 325,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 273,11* | € 326,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,31* | € 328,96* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 286,10* | € 341,15* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 416,86* | € 493,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|