| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96751138 Herst.-Nr.: 65-----60A35E91 EAN/GTIN: 4042203347625 |
| |
|
| | |
| Mediator Türöffner m.Radiusschließblech 65-----60A35E91 MEDIATOR® Lineartüröffner, Die Haustür ist ständig ? Tag und Nacht ? verschlossen, Das Haus kann trotz permanent verriegelter Tür jederzeit durch die Haustür verlassen werden, Kommen spätabends oder frühmorgens noch Besucher, so kann die verriegelte Haustür bequem von der Wohnung aus geöffnet werden Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Zusammenstellung: | Rahmenteil | Spannung: | 12 V | Mit Arretierung: | nein | Mit mechanischer Entriegelung: | nein | Mit Rückmeldung: | nein | Öffnungsrichtung nach DIN: | links/rechts | Wassergeschützt: | nein | Montageart: | Einbau | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,05* | € 325,86* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 274,67* | € 326,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 275,36* | € 329,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 286,60* | € 341,43* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 418,95* | € 495,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|