| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-159985 Herst.-Nr.: R81327035 EAN/GTIN: 4012740192323 |
| |
|
| | |
| Tehalit BRH Blende CEE R 8132 lgr Anzahl der Einheiten 1, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe lichtgrau, RAL-Nummer 7035, Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | lichtgrau | RAL-Nummer: | 7035 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Modularblenden, hager modularblenden, abdeckung hager, Abdeckplatte, BR, BRH, Blende, Brüstungskanalblende, CEE-Geräteblende, Deckel, Einbaublende, Geräteabdeckung, Geräteblende |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,34* | € 7,69* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,36* | € 7,71* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,38* | € 7,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,43* | € 7,78* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 5,78* | € 8,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|