Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRH Blende CEE R 8132 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20755700
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R81327035
EAN/GTIN:
     4012740192323
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

BRH Blende CEE R 8132 lgr

Blende CEE-Steckdose aus PC/ABS halogenfrei zu BRA/H/S Oberteil 120mm lichtgrau. Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 100 mm und 120 mm.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
120 mm
Länge:
115 mm
Breite der Öffnung:
92,5 mm
Höhe der Öffnung:
79,4 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
CEE-Geräteeinbaudose
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Modularblenden, hager modularblenden, abdeckung hager, Geräteblende, Kanalblende
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,33*
€ 7,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,36*
€ 7,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 7,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,43*
€ 7,76*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,72*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.