Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes CombiTower mit Tür GE f.AMAXX 15681


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-159750
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     15681
EAN/GTIN:
     4015394226413
Suchbegriffe:
Energiesäule
Steckdosensäule
energiesäule mennekes
steckdosensäule
Mennekes CombiTower mit Tür GE f.AMAXX 15681 Anzahl der Steckdosen 0, Schaltfunktion ohne, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Edelstahl, Halogenfrei, Farbe gelb, Breite 254mm, Höhe 1043mm, Tiefe 415mm,
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
0
Beleuchtung integriert:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
gelb
Breite:
254 mm
Höhe:
1043 mm
Tiefe:
415 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: energiesäule gelb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 950,71*
€ 1.053,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 947,65*
€ 1.054,38*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.005,82*
€ 1.117,90*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.013,90*
€ 1.120,91*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.182,31*
€ 1.296,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,43*
€ 1.542,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,19*
€ 1.530,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.241,99*
€ 1.477,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,02*
€ 1.443,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,31*
€ 1.406,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.