| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-21155542 Herst.-Nr.: 15681 EAN/GTIN: 4015394226413 |
| |
|
| | |
| CombiTower mit Tür GE f.AMAXX 15681 MENNEKES CombiTOWER AMAXX " Material Edelstahl 1.4301" mit abschliessbarer Fronttuer fuer Kombinationsgehaeusegroesse 260 x 225 mm 390 x 225 mm 520 x 225 mm signalgelb, RAL 1003 inkl. Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Geeignet für: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 945,17* | € 1.059,68* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 943,98* | € 1.060,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.013,90* | € 1.124,94* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.014,50* | € 1.128,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.023,62* | € 1.139,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|