Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff Reihenpositionsschalter mechanisch BNS819B02R12611210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-157848
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNS027T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Balluff Reihenpositionsschalter mechanisch BNS819B02R12611210 Mit Statusanzeige, Anzahl der Stößel 2, Stößelabstand 12mm, Ausführung des Betätigungselements Rollenstößel, Höhe des Sensors 36mm, Breite des Sensors 79mm, Länge des Sensors 63mm, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 10, Ausführung des Schaltglieds Sprungschaltglied, Werkstoff des Gehäuses Metall, Beschichtung Gehäuse anodisiert/eloxiert, Umgebungstemperatur während des Betriebs -5 ...

85°C, Schutzart (IP) IP67,

Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Stößel:
2
Stößelabstand:
12 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Höhe des Sensors:
36 mm
Breite des Sensors:
79 mm
Länge des Sensors:
63 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
10
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5 °C | 85 °C
Schutzart (IP):
IP67
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Nockenschalter, balluff nockenschalter, nockenschalter, Mehrfachsensor, Mehrfachtaster, Reihengrenztaster, Reihenpositionsschalter, Reihenschalter, Sicherheits-Positionsschalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,26*
€ 194,51*
Frei Haus
ab € 163,59*
€ 201,87*
Frei Haus
ab € 170,70*
€ 209,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,55*
€ 211,48*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 182,82*
€ 222,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.