Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenpositionsschalter mechanisch BNS819B02R12611210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenpositionsschalter mechanisch BNS819B02R12611210
Reihenpositionsschalter mechanisch BNS819B02R12611210
Artikel-Nr.:
     3517I-35264854
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNS027T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Reihenpositionsschalter mechanisch BNS819B02R12611210

Mechanische Reihenpositionsschalter mit bis zu 16 Schaltstellen sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dichten Kammer geschaltet.Die für den Einsatzfall optimale Wahl der Stößelform in Kombination mit unseren Nocken garantiert eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Anzahl der Stößel:
2
Stößelabstand:
12 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Höhe des Sensors:
36 mm
Breite des Sensors:
79 mm
Länge des Sensors:
63 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Nockenschalter, balluff nockenschalter, nockenschalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheits-Positionsschalter, Reihenpositionsschalter, Sicherheitsschalter, Reihenschalter, Reihengrenztaster, Mehrfachtaster, Mehrfachsensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,13*
€ 192,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 163,95*
€ 199,95*
Frei Haus
ab € 171,33*
€ 208,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,00*
€ 210,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 181,38*
€ 222,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,95*
€ 237,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.