Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Automatengehäuse 36TE Mi 1337


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-157399
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000617
EAN/GTIN:
     4012591656173
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Hensel Automatengehäuse 36TE Mi 1337 Montageart Aufbau, Anzahl der Reihen 3, Breite in Teilungseinheiten 12, Ausführung Deckel geschlossen, Transparenter Deckel/Tür, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Höhe 450mm, Breite 300mm, Tiefe 185mm, Einbautiefe 93mm, DIN-Schiene, Anbaumöglichkeit, Farbe grau, RAL-Nummer 7032, Schutzart (IP) IP65, Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als \"Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination\" TSK nach IEC 60 439 -1 für Wandaufbau.

Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten.

Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung.

Brennverhalten gem.

DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C.

Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473.

Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II).

Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Automatengehäuse 36 Teilungseinheiten ohne PE- und N-Klemmen, mit Klappdeckeln über den Einbaureihen.

Schutzart: IP 65 nach DIN EN 60 529

Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
EF009212:
geschlossen
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
450 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
185 mm
Einbautiefe:
93 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Unterputzverteiler, hensel automatengehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel, AP-Verteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Haubenverteiler, Installationskleinverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 281,37*
€ 324,85*
€ 5,95*
ab € 282,67*
€ 326,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 285,96*
€ 330,83*
Frei Haus
ab € 291,06*
€ 334,15*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 317,26*
€ 363,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,70*
€ 432,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,99*
€ 426,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,02*
€ 411,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,13*
€ 402,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,26*
€ 377,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,07*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 1,94*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,78*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,50*
Zubehör
Hensel
MI FM 15
ab € 9,59*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,94*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
1659653
ab € 17,27*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 0,66*
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 2,48*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,43*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.