Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Verbindungsdose Abox-i 250-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-157168
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49092501
EAN/GTIN:
     4013902948932
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg Verbindungsdose Abox-i 250-L Max.

Leiterquerschnitt 25mm², Bestückung ohne, Form rechteckig, Montageart universal, Länge 200mm, Breite 250mm, Tiefe 115mm, Anzahl der Einführungen 14, Art der Gehäusedurchführung Vorprägung, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP65, Deckel nicht transparent, Deckelbefestigung geschraubt, Plombierbar, Bemessungsisolationsspannung Ui 690V, Funktionserhalt ohne, Einsatztemperatur -35 ...

80°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Verbindungsdose nach E DIN IEC 60998-2-5, Ui=690 V, witterungsbeständig, schlagfest und halogenfrei, mit Plombierset, passende Kabeleinführungen siehe Zubehör

Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
universal
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
200 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
115 mm
Anreihbar:
Nein
Anzahl der Einführungen:
14
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Deckel:
nicht transparent
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Dosen Polycarbonat, PC-Dosen, Verbindungsdose, ip65 spelsberg abox, abox, spelsberg abox, Dose, Kasten, Klemmenkasten, Verbindungsdosen ABOX
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 27,61*
€ 37,05*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,68*
€ 37,14*
1
Frei Haus
ab € 28,14*
€ 37,63*
1 Tag
1
1
€ 6,40*
ab € 28,64*
€ 38,27*
Lager 5382
14
1
€ 5,80*
ab € 29,14*
€ 38,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
26043301
ab € 1,3273*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,35*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,62*
Zubehör
Spelsberg
26012501
ab € 0,69*
Zubehör
Spelsberg
26043201
ab € 1,26*
Zubehör
Spelsberg
26044001
ab € 1,85*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
22742501
ab € 1,44*
Zubehör
Spelsberg
22743201
ab € 1,84*
Zubehör
Spelsberg
22744001
ab € 4,19*
Zubehör
Spelsberg
22745001
ab € 11,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.